Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Flügeltürenschrank,HxBxT 1813x1005x691mm,4xStahlboden,Ebenen neigbar,Drehriegel,2 Lenk-/2 Bockrollen,Korpus taubenblau,Front hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158458
158458
Artikel-Nr.:
     827-158458
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     17.599.501
EAN/GTIN:
     7630022344818
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Mobiler Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1005 x 691 mm
  • Traglast je Ebene 100 kg
  • Aus Stahl
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen neigbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Korpus in taubenblau
  • Front in hellblau

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Mobiler Schrank, Fahrbarer Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1813 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
691 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden / Ebenen Funktion:
Ebenen neigbar
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
100 kg
Farbe Korpus:
taubenblau
Farbe Front:
hellblau
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material:
Stahl
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
ja
Gewicht:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, thur metall werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Werkstatt-Schrank, Systemschrank, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Mobiler Schrank, Fahrbarer Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.813,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.033,28*
€ 3.609,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,66*
€ 3.548,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.878,44*
€ 3.425,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.844,03*
€ 3.384,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.813,74*
€ 3.348,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.