Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,Rolle,LxB 50000x1000mm,Vlies,kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158998
158998
Artikel-Nr.:
     827-158998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4900112
EAN/GTIN:
     4056705001602
Suchbegriffe:
Bodengewebe
Bodenvlies
Bodenschutzfolie
Teppichschutzfolie
Bodenschutzmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Rolle
  • Länge x Breite 50000 x 1000 mm
  • Aus Vlies mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in grau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenvlies, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Rolle
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Vlies
Oberfläche Bodenbelag:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
grau
Länge:
50000 mm
Breite:
1000 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Gewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Abdeckvlies, Bodenschutzvlies, Gipservlies, Malerabdeckvlies, bodenschutzmatten, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Unterlegmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
132
1
€ 7,90*
ab € 44,04*
€ 98,58*
1
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 99,30*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 101,83*
4 Tage
132
1
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 107,86*
Lager 827
23
1
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 127,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.