Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,MULTIplus-Pack,HxBxT 2000x1000x300mm,4xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159152
159152
Artikel-Nr.:
     827-159152
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20735-4
EAN/GTIN:
     4004514238443
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Lagerregal - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 300 mm
  • Feldlast 600 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Kreuzstrebe
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: geteilte T-Profile im handlichen Karton (passt in PKW)
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Steckregal, Steckregal mit Blechboden, Lagereinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Feldlast:
600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Kreuzstrebe
Lieferumfang:
geteilte T-Profile
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm anbaufeld, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Steckregal mit Blechboden, Lagereinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.