Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage,Plattform BxT 280x220mm,Edelstahl,Wägebereich 0-3kg,Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159174
159174
Artikel-Nr.:
     827-159174
Hersteller:
     Rhewa Waagenfabrik
Herst.-Nr.:
     200985
EAN/GTIN:
     4060614029114
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage rhewa
zählwaage
zählwaage 0,1g
Rhewa Zählwaage 900 937C/3
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 280 x 220 mm
  • Wägebereich von 0 bis 3 kg
  • Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten
  • Einschwingzeit von 1 bis 2 Sekunden
  • mit den Funktionen Tarieren, Stückzahl, Summieren, Toleranzbereich, Auto-Off
  • 3 LC-Displays
  • Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
  • Akkubetrieb
  • Höhe x Breite x Tiefe 130 x 320 x 290 mm

Suchbegriffe:
Briefwaage, Büro-Waage, Tischwaage, Waage, Zählwaage, Industriewaage, Kompaktwaage, Inventurwaage, Bockwaage

Weitere Informationen:
Marke:
Rhewa
Serie:
900
Waagentyp:
Zählwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
280 mm
Plattformtiefe:
220 mm
Wägebereich:
0-3 kg
Ablesbarkeit:
0.1 g
Einschwingzeit:
1-2 s
Waage Funktionen:
Tarieren, Stückzahl, Summieren, Toleranzbereich, Auto-Off
IP Schutzart:
00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
Spannungsversorgung:
Akkubetrieb
Akkuladedauer:
20 h
Waage Ausstattung:
3 LC-Displays
Höhe:
130 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
290 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Briefwaage, Büro-Waage, Tischwaage, Waage, Industriewaage, Kompaktwaage, Inventurwaage, Bockwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.