Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer,HxBxT 1730x500x500mm,f. 12 Magazine,T 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159175
159175
159175
159175
159175
159175
Artikel-Nr.:
     827-159175
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     12-550
EAN/GTIN:
     6416763034352
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
Drehständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1730 x 500 x 500 mm
  • Traglast 400 kg
  • Für 12 Magazine, 180 mm tief
  • Gehäuse aus Stahl mit Lackierung in grau
  • Mit Drehkranz mit Rollenlagern
  • Lieferumfang: Leerer Drehständer ohne Schubladenmagazine

Zubehör:

  • 209640 Klarsichtmagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 48 Schublade(n), Schubladen transparent
  • 209641 Klarsichtmagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 24 Schublade(n), Schubladen transparent
  • 209642 Klarsichtmagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 8 Schublade(n), Schubladen transparent
  • 209643 Klarsichtmagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 28 Schublade(n), Schubladen transparent
  • 503022 Klarsichtmagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 24 Schublade(n), Schubladen transparent
  • 503024 Klarsichtmagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 12 Schublade(n), Schubladen transparent
  • 503906 Klarsichtmagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 60 Schublade(n), Schubladen transparent

Suchbegriffe:
Drehständer, Kleinteile-Drehständer, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkiste, Lagermagazin, Lagerregal, Magazinschrank, Regal mit Kasten, Schubladenmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
1730 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
für Magazine:
12 Stück
für Magazintiefe:
180 mm
Schubladen je Gehäuse Anzahl:
12 Stück
Traglast:
400 kg
Material Gehäuse:
Stahl
drehbar:
ja
fahrbar:
nein
Unterbau:
Drehkranz mit Rollenlagern
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
lackiert
Farbe Gehäuse:
grau
Lieferumfang:
Leerer Drehständer ohne Schubladenmagazine
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehständer, Kleinteile-Drehständer, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkiste, Lagermagazin, Lagerregal, Magazinschrank, Regal mit Kasten, Schubladenmagazin
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,10*
€ 271,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 271,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 274,46*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 246,52*
€ 285,20*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 255,95*
€ 293,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
550-3
ab € 66,78*
Zubehör
Treston
550C-3
ab € 64,12*
Zubehör
Treston
551-3
ab € 63,92*
Zubehör
Treston
552-3
ab € 63,85*
Zubehör
Treston
554-3
ab € 57,63*
Zubehör
Treston
556-3
ab € 57,99*
Zubehör
Treston
557-3
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.