Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 225l,HxBxT 600x1000x680mm,m. Gitterrost PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159936
159936
Artikel-Nr.:
     827-159936
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2020-A
EAN/GTIN:
     4260281965580
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 225 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 1000 x 680 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Polyethylen in schwarz

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Auffangvolumen:
225 l
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Höhe:
600 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
680 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Polyethylen
Farbe Gitterrost:
schwarz
unterfahrbar:
ja
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
19.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Schutzwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 218,65*
€ 258,73*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 203,33*
€ 258,76*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,70*
€ 285,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,53*
€ 286,23*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 274,18*
€ 323,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.