Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerschrank,HxBxT 1162x450x800mm,Anbau rechts,Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160035-0006
160035-0006
160035-0006
160035-0006
Artikel-Nr.:
     827-160035-0006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CTSK351
EAN/GTIN:
     4064157018895
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Apotheken-Schrank
Apothekerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1162 x 450 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Anbau rechts
  • Mit Bügelgriff
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 160035-0001 Dekor Ahorn
  • 160035-0002 Dekor Buche
  • 160035-0008 Dekor Eiche
  • 160035-0007 Dekor Eiche-Mocca
  • 160035-0003 Dekor Kirschbaum
  • 160035-0005 Dekor lichtgrau
  • 160035-0006 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Aktenschrank, Holzschrank, Standcontainer

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Apothekerschrank
Höhe:
1162 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
800 mm
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Ordnerhöhen:
3 Stück
fahrbar:
nein
höhenverstellbar:
nein
abschließbar:
ja
Anbauseite:
rechts
Griff:
Bügelgriff
Material Boden:
Holz
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Material:
Holz
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
71.4 kg
Dekor:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Apothekenschrank, Apotheker-Schrank, Apothekerschrank, apotheken schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Holzschrank, Standcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,08*
€ 961,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,46*
€ 957,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,19*
€ 930,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,42*
€ 893,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,99*
€ 822,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CTSK351
ab € 692,01*
Ähnlich
k.A.
CTSK351
ab € 691,17*
Ähnlich
k.A.
CTSK351
ab € 688,98*
Ähnlich
k.A.
CTSK351
ab € 690,12*
Ähnlich
k.A.
CTSK351
ab € 687,09*
Ähnlich
k.A.
CTSK351
ab € 689,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.