Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerschrank,HxBxT 720x450x800mm,Anbau links,Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160036-0006
160036-0006
160036-0006
Artikel-Nr.:
     827-160036-0006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CTRK051
EAN/GTIN:
     4064157018963
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Apotheken-Schrank
Apothekerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 450 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Anbau links
  • Mit Bügelgriff
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160036-0001 Dekor Ahorn
  • 160036-0002 Dekor Buche
  • 160036-0008 Dekor Eiche
  • 160036-0007 Dekor Eiche-Mocca
  • 160036-0003 Dekor Kirschbaum
  • 160036-0005 Dekor lichtgrau
  • 160036-0006 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Aktenschrank, Holzschrank, Standcontainer

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Apothekerschrank
Höhe:
720 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
800 mm
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
fahrbar:
nein
höhenverstellbar:
nein
abschließbar:
ja
Anbauseite:
links
Griff:
Bügelgriff
Material Boden:
Holz
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Material:
Holz
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
48.4 kg
Dekor:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Apothekenschrank, Apotheker-Schrank, Apothekerschrank, aktenschrank buche, aktenschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Holzschrank, Standcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,03*
€ 778,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,77*
€ 770,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,12*
€ 758,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,89*
€ 728,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,39*
€ 660,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CTRK051
ab € 555,45*
Ähnlich
k.A.
CTRK051
ab € 556,94*
Ähnlich
k.A.
CTRK051
ab € 557,79*
Ähnlich
k.A.
CTRK051
ab € 559,41*
Ähnlich
k.A.
CTRK051
ab € 557,34*
Ähnlich
k.A.
CTRK051
ab € 558,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.