Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerschrank,HxBxT 720x450x800mm,1 Schublade(n),Anbau links,Dekor Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160042-0001
160042-0001
160042-0001
Artikel-Nr.:
     827-160042-0001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CTRK051-C1
EAN/GTIN:
     4064157019342
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Apotheken-Schrank
Apothekerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 450 x 800 mm
  • 1 Schublade(n)
  • Konstruktion aus Holz
  • Anbau links
  • Mit Bügelgriff
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160042-0001 Dekor Ahorn
  • 160042-0002 Dekor Buche
  • 160042-0008 Dekor Eiche
  • 160042-0007 Dekor Eiche-Mocca
  • 160042-0003 Dekor Kirschbaum
  • 160042-0005 Dekor lichtgrau
  • 160042-0006 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Aktenschrank, Holzschrank, Standcontainer

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Apothekerschrank
Höhe:
720 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
800 mm
Schrank Ausstattung:
Frontauszug, 1 Schubkasten
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
fahrbar:
nein
höhenverstellbar:
nein
abschließbar:
ja
Anbauseite:
links
Griff:
Bügelgriff
Material Boden:
Holz
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Material:
Holz
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
54 kg
Dekor:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Apothekenschrank, Apotheker-Schrank, Apothekerschrank, apotheken schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Holzschrank, Standcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,39*
€ 971,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,50*
€ 966,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,20*
€ 940,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,49*
€ 903,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,87*
€ 837,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CTRK051-C1
ab € 705,63*
Ähnlich
k.A.
CTRK051-C1
ab € 700,65*
Ähnlich
k.A.
CTRK051-C1
ab € 705,28*
Ähnlich
k.A.
CTRK051-C1
ab € 701,53*
Ähnlich
k.A.
CTRK051-C1
ab € 705,68*
Ähnlich
k.A.
CTRK051-C1
ab € 699,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.