Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1200x800x450mm,2xStahlboden,3 OH,Front alu,Sockelfarbe schwarz,Dekor lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160068-0013
160068-0013
Artikel-Nr.:
     827-160068-0013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SBOAE22
EAN/GTIN:
     4064157021307
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 450 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Griffleiste
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in alufarben
  • Ebenen mit Beschichtung in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160068-0002 Sockelfarbe alusilber, Dekor Ahorn
  • 160068-0003 Sockelfarbe alusilber, Dekor Buche
  • 160068-0025 Sockelfarbe alusilber, Dekor Eiche
  • 160068-0022 Sockelfarbe alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 160068-0004 Sockelfarbe alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 160068-0006 Sockelfarbe alusilber, Dekor lichtgrau
  • 160068-0007 Sockelfarbe alusilber, Dekor weiß
  • 160068-0009 Sockelfarbe schwarz, Dekor Ahorn
  • 160068-0010 Sockelfarbe schwarz, Dekor Buche
  • 160068-0026 Sockelfarbe schwarz, Dekor Eiche
  • 160068-0023 Sockelfarbe schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 160068-0011 Sockelfarbe schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 160068-0013 Sockelfarbe schwarz, Dekor lichtgrau
  • 160068-0014 Sockelfarbe schwarz, Dekor weiß
  • 160068-0016 Sockelfarbe weiß, Dekor Ahorn
  • 160068-0017 Sockelfarbe weiß, Dekor Buche
  • 160068-0027 Sockelfarbe weiß, Dekor Eiche
  • 160068-0024 Sockelfarbe weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 160068-0018 Sockelfarbe weiß, Dekor Kirschbaum
  • 160068-0020 Sockelfarbe weiß, Dekor lichtgrau
  • 160068-0021 Sockelfarbe weiß, Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Querrolladenschrank, Rollladen-Schrank, Schrank mit Rollladen, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Aktenschrank, Holzschrank, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
450 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Material:
Holz
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Front:
alufarben
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
schwarz
Oberfläche Boden:
beschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
57.6 kg
Sockelfarbe:
schwarz
Dekor:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank schwarz, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Querrolladenschrank, Rollladen-Schrank, Schrank mit Rollladen, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Holzschrank, Jalousienschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,02*
€ 664,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,69*
€ 660,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,27*
€ 650,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,02*
€ 564,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 470,79*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 473,30*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 474,66*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 474,90*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 473,99*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 470,90*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 472,80*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 473,02*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 474,73*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 474,53*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 471,61*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 473,76*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 472,73*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 471,27*
Ähnlich
k.A.
SBOAE22
ab € 471,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.