Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 730x1200x800mm,Platte grau,C-Fuß alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182506
182506
182506
182506
182506
Artikel-Nr.:
     827-182506
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSMT120 GR A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1200 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • Erhöhte Gesamtstabilität durch Traverse unter der Tischplatte
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelführung vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 182986 Anbautisch, hvst., f. C-Fuß, HxBxT 730x800x600 mm, Platte grau, C-Fuß Alu-Optik
  • 183030 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 730x840x840 mm, f. C-Fuß, Platte grau, eckig, Stützfuß alusilber

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
grau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
1 Traverse
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch buche, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 191,54*
€ 234,32*
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 283,04*
Lager 827
20 Tage
14
Frei Haus
ab € 283,42*
€ 343,23*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDET080 GR A
ab € 224,29*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECRA9001 GRA
ab € 215,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.