Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 730x1400x800mm,Platte Nuss Canaletto,Kufengestell alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182605
182605
182605
182605
182605
Artikel-Nr.:
     827-182605
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSAT140 NO A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1400 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nuss Canaletto
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Kufengestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • Erhöhte Gesamtstabilität durch 2 Traversen unter der Tischplatte
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben

Zubehör:

  • 183042 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 730x840x840 mm, f. Kufengestell, Platte Nuss Canaletto, eckig, Stützfuß alusilber

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Nuss Canaletto
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Kufengestell
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
2 Traversen
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,93*
€ 449,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECRA9003 NOA
ab € 256,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.