Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 730x1400x800mm,Platte Eiche,Kufengestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182612
182612
182612
182612
182612
Artikel-Nr.:
     827-182612
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSAT140 RK I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1400 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Eiche
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Kufengestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Erhöhte Gesamtstabilität durch 2 Traversen unter der Tischplatte
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben

Zubehör:

  • 183049 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 730x840x840 mm, f. Kufengestell, Platte Eiche, eckig, Stützfuß weiß

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Kufengestell
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
2 Traversen
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,89*
€ 446,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECRA9003 RK I
ab € 256,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.