Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schreibtisch,HxBxT 730x1600x1200mm,Platte Eiche,Vertiefung links,Kufengestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182656
182656
182656
182656
182656
Artikel-Nr.:
     827-182656
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSAT16S RK I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Büroschreibtisch
Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1600 x 1200 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Eiche
  • Vertiefung links
  • Stärke 25 mm
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Kufengestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Traversen aus Metall
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Kufengestell
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Metall
höhenverstellbar:
nein
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,18*
€ 585,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,37*
€ 490,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.