Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schreibtisch,HxBxT 755x1600x1200mm,Platte grau,Vertiefung links,4-Fuß alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182781
182781
182781
182781
182781
Artikel-Nr.:
     827-182781
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSPT16S GR A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 755 x 1600 x 1200 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
  • Vertiefung links
  • Stärke 25 mm
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • Traversen aus Metall
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 182943 Anbautisch, f. 4-Fuß, HxBxT 730x800x600 mm, Platte grau, 2-Fuß Alu-Optik
  • 182953 Anbautisch, f. 4-Fuß, HxBxT 730x1000x600 mm, Platte grau, 2-Fuß Alu-Optik

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
755 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
grau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
Material Traversen:
Metall
höhenverstellbar:
nein
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch buche, bürotisch, eckschreibtisch buche, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 320,39*
€ 384,34*
Frei Haus
ab € 387,82*
€ 462,72*
Lager 827
21 Tage
16
Frei Haus
ab € 402,26*
€ 478,15*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,15*
€ 569,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,78*
€ 561,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDM080 GR A
ab € 161,95*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDM100/GRA
ab € 102,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.