Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schreibtisch,HxBxT 755x1600x1200mm,Platte Nuss Canaletto,Vertiefung links,4-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182787
182787
182787
182787
182787
Artikel-Nr.:
     827-182787
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSPT16S NO I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 755 x 1600 x 1200 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nuss Canaletto
  • Vertiefung links
  • Stärke 25 mm
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Traversen aus Metall
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 182949 Anbautisch, f. 4-Fuß, HxBxT 730x800x600 mm, Platte Nuss Canaletto, 2-Fuß weiß
  • 182959 Anbautisch, f. 4-Fuß, HxBxT 730x1000x600 mm, Platte Nuss Canaletto, 2-Fuß weiß

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
755 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Nuss Canaletto
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Material Traversen:
Metall
höhenverstellbar:
nein
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,04*
€ 568,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,67*
€ 566,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,78*
€ 531,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDM100 NO I
ab € 167,61*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDM080 NO I
ab € 162,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.