Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,f. 4-Fuß,HxBxT 730x1000x600mm,Platte Buche,2-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182956
182956
182956
182956
182956
Artikel-Nr.:
     827-182956
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECDM100 FA I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • für 4-Fußgestell
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1000 x 600 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Anbau Seite wählbar
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 2-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tisch, Tisch für EDV, Ansatzplatte, Ansatzplatte für Schreibtische, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Anbauseite:
Seite wählbar
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
730 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
für Tischausführung:
4-Fußgestell
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
2-Fußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, anbautisch buche, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tisch, Tisch für EDV, Ansatzplatte, Ansatzplatte für Schreibtische, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.