Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,hvst.,f. C-Fuß,HxBxT 730x1000x600mm,Platte Nuss Canaletto,C-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182992
182992
182992
182992
182992
Artikel-Nr.:
     827-182992
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECDET100 NO A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Höhenverstellbarer Anbautisch
  • für C-Fußgestell
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1000 x 600 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nuss Canaletto
  • Anbau Seite wählbar
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tisch, Tisch für EDV, Ansatzplatte, Ansatzplatte für Schreibtische, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Anbauseite:
Seite wählbar
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
730 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
für Tischausführung:
C-Fußgestell
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Nuss Canaletto
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tisch, Tisch für EDV, Ansatzplatte, Ansatzplatte für Schreibtische, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.