Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungselement,90 °,HxBxT 730x840x840mm,f. C-Fuß,Platte Nuss Canaletto,eckig,Stützfuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183037
183037
183037
183037
183037
Artikel-Nr.:
     827-183037
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECRA9001 NOI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Verkettungselement
  • Winkel 90 °
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 840 x 840 mm
  • für C-Fußgestell
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nuss Canaletto
  • Stärke 25 mm
  • Form eckig
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfuß aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tisch, Tisch für EDV, Verkettungselement, Verkettungsplatte, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischausführung:
C-Fußgestell
Winkel:
90 °
Höhe:
730 mm
Breite:
840 mm
Tiefe:
840 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Nuss Canaletto
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
Stützfuß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
höhenverstellbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tisch, Tisch für EDV, Verkettungselement, Verkettungsplatte, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.