Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützfuß,HxBxT 705x40x40mm,Stahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183062
183062
183062
183062
183062
Artikel-Nr.:
     827-183062
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     PKGASF01 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Stützfuß
  • Höhe x Breite x Tiefe 705 x 40 x 40 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tischgestell, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
705 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Gestellform:
Einzelfuß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
höhenverstellbar:
nein
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tischgestell, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.