Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützfuß,HxBxT 680-760x40x40mm,Stahl,alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183063
183063
183063
183063
183063
Artikel-Nr.:
     827-183063
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     PKGASR01 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Stützfuß
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 760 x 40 x 40 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber

Suchbegriffe:
Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tischgestell, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
680-760 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Gestellform:
Einzelfuß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
höhenverstellbar:
ja
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tischgestell, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.