Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 815x900x450mm,1xHolzboden,2 OH,Korpus weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183073
183073
183073
183073
183073
Artikel-Nr.:
     827-183073
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEB90G GRBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 900 x 450 mm
  • Fachböden 25 mm stark / Rückwand 8 mm stark
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 2 Ordnerhöhen
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Verdeckte Bodenträger sorgen für hohe Stabilität und schützen vor dem Durchbiegen der Seiten bei Belastung
  • Korpus in weiß/grau
  • Ebenen in weiß
  • Unterbau mit 5 Nivellierfüßen aus ABS zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büro-Regal, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Regalwand, Holzregal, Regal, Holz-Regal, Ordnerregal, Ordner-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Spanplatte
Höhe:
815 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
450 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
weiß/grau
Farbe Boden:
weiß
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Stärke Rückwand:
8 mm
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
2 Stück
Stärke Fachboden:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Büro-Möbel, Büro-Regal, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Regalwand, Holzregal, Regal, Holz-Regal, Ordner-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.