Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,2xHolzboden,3 OH,Korpus alu,Front Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183112
183112
183112
183112
183112
Artikel-Nr.:
     827-183112
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEM90M RK AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Ebene Stärke 25 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Doppel-Flügeltür
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in alu
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Eiche
  • Unterbau mit 5 Nivellierfüßen aus ABS zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Flügeltüren-Schrank, Schrank, Schrank für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Stärke Rückwand:
8 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1232 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Stärke Fachboden:
25 mm
Farbe Korpus:
alu
Farbe Front:
Eiche
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Farbe Boden:
alu
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Wertfach:
nein
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Schrank, Schrank für Büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.