Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürenschrank,HxBxT 1232x900x450mm,m. Rahmen,2xHolzboden,3 OH,Korpus weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183127
183127
183127
183127
183127
Artikel-Nr.:
     827-183127
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEM90T GRBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastür-Schrank
Glastüren-Schrank
Glastürenschrank
Glastürschrank
Glastürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1232 x 900 x 450 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Glas-Doppel-Flügeltür
  • Scharniere unabhängig verstellbar
  • Türöffnungswinkel 95 °
  • Türen mit Holzrahmen
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • hohe Stabilität durch verdeckte Bodenträger
  • Unterbau mit 5 Nivellierfüßen aus ABS zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß/grau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Glastürenschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Glastüren-Schrank, Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Glas-Doppel-Flügeltür
Höhe:
1232 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
450 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Korpus:
weiß/grau
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Boden:
weiß
Material Boden:
Holz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Wertfach:
nein
Türanschlag:
beidseitig
Stärke Rückwand:
8 mm
Türöffnungswinkel:
95 °
fahrbar:
nein
Material:
Spanplatte
Anlieferung:
zerlegt
Stärke Fachboden:
25 mm
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Tür Ausführung:
Scharniere unabhängig verstellbar
Tür Ausstattung:
Türen mit Holzrahmen
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: glastür schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,06*
€ 578,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,26*
€ 551,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.