Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 1600x900x450mm,3xHolzboden,4 OH,Korpus weiß/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183146
183146
183146
183146
183146
Artikel-Nr.:
     827-183146
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEL90G FABA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 900 x 450 mm
  • Fachböden 25 mm stark / Rückwand 8 mm stark
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 4 Ordnerhöhen
  • 3 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Verdeckte Bodenträger sorgen für hohe Stabilität und schützen vor dem Durchbiegen der Seiten bei Belastung
  • Korpus in weiß/Buche
  • Ebenen in weiß
  • Unterbau mit 5 Nivellierfüßen aus ABS zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büro-Regal, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Regalwand, Holzregal, Regal, Holz-Regal, Ordnerregal, Ordner-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Spanplatte
Höhe:
1600 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
450 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
weiß/Buche
Farbe Boden:
weiß
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Stärke Rückwand:
8 mm
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
4 Stück
Stärke Fachboden:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Büro-Möbel, Büro-Regal, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Regalwand, Holzregal, Regal, Holz-Regal, Ordner-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.