Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,3xHolzboden,4 OH,Korpus alu,Front grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183154
183154
183154
183154
183154
Artikel-Nr.:
     827-183154
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEL90L GRAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Ebene Stärke 25 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • 3 Ebenen/ 4 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Doppel-Flügeltür
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in alu
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
  • Unterbau mit 5 Nivellierfüßen aus ABS zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Flügeltüren-Schrank, Schrank, Schrank für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Stärke Rückwand:
8 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1600 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Stärke Fachboden:
25 mm
Farbe Korpus:
alu
Farbe Front:
grau
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Farbe Boden:
alu
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Wertfach:
nein
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
76 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 256,99*
€ 314,99*
Frei Haus
ab € 311,41*
€ 381,35*
Lager 827
21 Tage
19
Frei Haus
ab € 369,20*
€ 444,77*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,61*
€ 519,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,27*
€ 508,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,80*
€ 492,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.