Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürenschrank,HxBxT 2000x900x450mm,Glastüren m. Rahmen,4xHolzboden,5 OH,Korpus weiß,Front Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183194
183194
183194
183194
183194
Artikel-Nr.:
     827-183194
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECE490T RK BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Glastür-Schrank
Glastürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 900 x 450 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Glas-/Holz-Doppel-Flügeltür
  • Scharniere unabhängig verstellbar
  • Türöffnungswinkel 95 °
  • Glastüren mit Holzrahmen
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • hohe Stabilität durch verdeckte Bodenträger
  • Unterbau mit 5 Nivellierfüßen aus ABS zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Eiche
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Büro-Einrichtung, Aktenschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Flügeltürschrank, Büro-Schrank, Kombi-Schrank, Kombischrank, Flügeltüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Glas-/Holz-Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
450 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
Eiche
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Boden:
weiß
Material Boden:
Holz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Wertfach:
nein
Türanschlag:
beidseitig
Stärke Rückwand:
8 mm
Türöffnungswinkel:
95 °
fahrbar:
nein
Material:
Spanplatte
Anlieferung:
zerlegt
Stärke Fachboden:
25 mm
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Tür Ausführung:
Scharniere unabhängig verstellbar
Tür Ausstattung:
Glastüren mit Holzrahmen
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, aktenschrank 2m hoch, glastür schrank, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Büro-Einrichtung, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Flügeltürschrank, Büro-Schrank, Kombi-Schrank, Kombischrank, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,20*
€ 741,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,72*
€ 733,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,75*
€ 692,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,64*
€ 625,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.