Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Meterware,ESD,HxB 10x1200mm,Zedlan,strukturiert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
184165
184165
184165
Artikel-Nr.:
     827-184165
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11024
EAN/GTIN:
     4260061890125
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Meterware
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Breite 10 x 1200 mm
  • Aus Zedlan mit strukturierter Oberfläche in grau
  • Oberfläche antistatisch
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Zubehör:

  • 184167 Ableitkabel, f. Arbeitsplatz-Bodenbelag, DE, L 1800 mm
  • 184168 Ableitkabel, f. Arbeitsplatz-Bodenbelag, CH, L 1800 mm

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, ESD-Matte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Meterware
Material Lauffläche:
Zedlan
Oberfläche Bodenbelag:
strukturiert
Oberfläche Eigenschaft:
antistatisch
Farbe:
grau
Höhe:
10 mm
Breite:
1200 mm
elektrisch leitend:
ja
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, ESD-Matte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 87,45*
€ 111,77*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 111,78*
€ 4,95*
ab € 124,41*
€ 157,11*
€ 4,95*
ab € 124,13*
€ 157,11*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 111,78*
€ 133,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 111,17*
€ 132,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 100,70*
€ 119,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 98,43*
€ 117,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 87,46*
€ 104,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
12191
ab € 32,70*
Zubehör
Miltex
12190
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.