Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Meterware,HxB 9x900,max. L 18300mm,normal entflammbar,PVC,Hammerschlag


Menge:  Meter  
Produktinformationen
184375
184375
184375
184375
Artikel-Nr.:
     827-184375
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF060003C
EAN/GTIN:
     5060087950136
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Meterware
  • Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm
  • Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in grau
  • mit allseitig abgeschrägten Kanten
  • Temperaturbeständig bis +60°C
  • gemäß DIN 4102 und DIN 54332
  • normal entflammbar
  • 1 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Anti-Rutschmatte, Antirutschmatte, Antirutschbelag

Weitere Informationen:
Serie:
Orthomat
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Meterware
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
Hammerschlag
Farbe:
grau
Höhe:
9 mm
Breite:
900 mm
Länge max.:
18300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
mit allseitig abgeschrägten Kanten
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
bis +60°C
Brandschutz:
normal entflammbar
Norm:
gemäß DIN 4102 und DIN 54332
Garantie:
1 Jahre
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Anti-Rutschmatte, Antirutschmatte, Antirutschbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 31,76*
€ 41,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 32,32*
€ 43,51*
10 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 43,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 44,02*
Lager 827
10
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 44,64*
€ 56,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,83*
€ 67,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,49*
€ 67,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,45*
€ 64,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,09*
€ 63,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,40*
€ 59,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,64*
€ 53,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 44,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.