Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Meterware,HxB 9x600,max. L 18300mm,normal entflammbar,PVC,gerippt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
184376
184376
184376
184376
Artikel-Nr.:
     827-184376
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060004C
EAN/GTIN:
     5060087950303
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Meterware
  • Höhe x Breite 9 x 600 mm, max. Länge 18300 mm
  • Aus PVC mit gerippter Oberfläche in schwarz
  • mit allseitig abgeschrägten Kanten
  • Temperaturbeständig bis +60°C
  • gemäß DIN 4102 und DIN 54332
  • normal entflammbar
  • 1 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Anti-Rutschmatte, Antirutschmatte, Antirutschbelag

Weitere Informationen:
Serie:
Orthomat
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Meterware
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
gerippt
Farbe:
schwarz
Höhe:
9 mm
Breite:
600 mm
Länge max.:
18300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
mit allseitig abgeschrägten Kanten
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
bis +60°C
Brandschutz:
normal entflammbar
Norm:
gemäß DIN 4102 und DIN 54332
Garantie:
1 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Anti-Rutschmatte, Antirutschmatte, Antirutschbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,49*
€ 54,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,89*
€ 53,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,71*
€ 50,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,43*
€ 49,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,25*
€ 47,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,62*
€ 40,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.