Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraummatte,LxB 1170x450mm,PE,blau,antibakteriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184485
184485
184485
Artikel-Nr.:
     827-184485
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC020004
EAN/GTIN:
     5060087958200
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzfolie
Teppichschutzfolie
Reinraummatte
  • Geeignet für Reinräume, Krankenhäuser oder die Lebensmittelindustrie im Innenbereich
  • Länge x Breite 1170 x 450 mm
  • aus Polyolefin in blau
  • antibakteriell
  • Beständig gegen Bakterien oder Schimmelpilze
  • Temperaturbeständig 0°C bis +60°C

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Reinraummatten, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Reinraummatte
geeignet für (Branche/Bereich):
Reinräume, Krankenhäuser oder die Lebensmittelindustrie
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Polyolefin
Farbe:
blau
Länge:
1170 mm
Breite:
450 mm
Stärke:
1.5 mm
Bodenbelag Funktion:
antibakteriell
Temperaturbeständigkeit:
0°C bis +60°C
Beständigkeit:
Bakterien, Schimmelpilze
Ausführung:
antibakteriell
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationsmatte, Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, reinraummatten, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 115,19*
€ 143,22*
€ 6,90*
ab € 106,07*
€ 147,47*
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 183,96*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.