Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Kopfstütze,Sitz Stoff anthrazit,Sitz HxBxT 420-550x500x480mm,Rücken Stoff anthrazit,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-184651
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
SP80S T22X
EAN/GTIN:
4014296660608
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
Synchronmechanik, stufenlos arretierbar
Ausgestattet mit gewichtsabhängiger Federkrafteinstellung
mit höhenverstellbaren Armlehnen
mit höhenverstellbarer Kopfstütze
Muldensitz mit Federkernkissen mit Bezug aus Stoff (100% Trevira CS) in anthrazit
Sitzunterstützung durch mechanische Tiefenfederung
belastbar bis 110 kg
geeignet für eine Nutzungsdauer von 8 h pro Tag
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 500 x 480 mm
Vollpolster Rückenlehne
Rückenbezug aus Stoff (100% Trevira CS) in anthrazit
Rückenlehne höhenverstellbar
Rücken Höhe 600 mm
Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
Mit Teppichbodenrolle
Gewicht 22,38 kg
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Drehstuhl, Stuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Art Comfort
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
gewichtsabhängige Federkrafteinstellung
Kopfstütze:
höhenverstellbar
Armlehnen Ausführung:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Muldensitz mit Federkernkissen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhenverstellbar
Sitzunterstützung:
mechanische Tiefenfederung
Sitzhöhe:
420-550 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
Vollpolster Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Sitzdauer:
8 h
Sitzlast:
110 kg
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
22.38 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Polsterrücken
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
topstar bürodrehstuhl anthrazit
,
arbeitsdrehstuhl topstar
,
arbeitsdrehstuhl
,
Stuhl
,
Büro-Drehstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 358,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,54*
€ 511,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,02*
€ 474,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen