Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxBxT 1100x1500x750mm,fassförmig,2-Tellerfußgestell natur,Platte anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184900
184900
Artikel-Nr.:
     827-184900
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRD150.10.11P
EAN/GTIN:
     3660141221497
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 1500 x 750 mm
  • Form fassförmig
  • 2-Tellerfußgestell aus Holz mit Lackierung in natur
  • Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor anthrazit
  • Plattenstärke 20 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Mehrzwecktisch, Tisch, Stehtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
Woody
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
20 mm
Gestellform:
2-Tellerfußgestell
Plattenform:
fassförmig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
beschichtet
Farbe Platte:
anthrazit
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Holz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
natur
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
38.99 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Besprechungstisch, Mehrzwecktisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,46*
€ 556,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.