Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Wandschrank,leer,HxBxT 320x320x70mm,3 Böden,3 Ebene(n),ABS,Korpus weiß,Front pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185030
185030
185030
Artikel-Nr.:
     827-185030
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MTBMH.17
EAN/GTIN:
     3660141947861
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Erste-Hilfe-Wandschrank
  • Füllung: ohne Füllung
  • Höhe x Breite x Tiefe 320 x 320 x 70 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: 3 Böden
  • 3 Ebene(n)
  • Konstruktion aus ABS
  • Korpus in weiß
  • Front in pink
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe, Verbandsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Wandschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
multiBox
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Füllung:
keine
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
ABS
Schrank Ausstattung:
3 Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
pink
Mitteltrennwand:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Farbe Boden:
pink
fahrbar:
nein
Löschdecke:
nein
Krankentrage:
nein
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
1.72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.