Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1000x1000x470mm,1xStahlboden,2 OH,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185290
185290
Artikel-Nr.:
     827-185290
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YETB10101SLG645
EAN/GTIN:
     5020073791921
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 470 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 60 kg
  • mit Griffleiste
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Aktenschrank, Archiv-Schrank, Beistellschrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Jalousienschrank, Lamellentürschrank, Metallschrank, Querrolladenschrank, Rollladenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank, Universal Schrank, Universalschrank, Universal-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
60 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Material:
Stahl
Farbe Boden:
schwarz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszug:
100 %
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
33.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Rollladenschrank Fachboden, rollladenschrank bisley, rolladenschrank, Ablageschrank, Archiv-Schrank, Beistellschrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Jalousienschrank, Lamellentürschrank, Metallschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank, Universal Schrank, Universalschrank, Universal-Schrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 217,78*
€ 337,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 374,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,82*
€ 383,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,01*
€ 396,12*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 405,54*
€ 473,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,01*
€ 562,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,82*
€ 528,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.