Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 740x1200x800mm,Platte grauweiß,Kufengestell verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185344
185344
Artikel-Nr.:
     827-185344
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DOF1208GW396
EAN/GTIN:
     5020073993332
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1200 x 800 mm
  • Platte in Dekor grauweiß
  • Stärke 19 mm
  • Kufengestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in verkehrsweiß
  • Traversen in anthrazit
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelklemmen elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch mit Kufengestell

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Cito
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Farbe Platte:
grauweiß
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
Kufengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
verkehrsweiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Farbe Traversen:
anthrazit
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtischprogramm, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch mit Kufengestell
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
8
Frei Haus
ab € 252,26*
€ 361,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,54*
€ 367,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,70*
€ 412,83*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 366,32*
€ 427,65*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 437,15*
€ 509,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,66*
€ 606,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.