Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 740x1600x800mm,Platte Buche,4-Fuß silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185350
185350
Artikel-Nr.:
     827-185350
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DUF1608BC355
EAN/GTIN:
     5020073993387
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1600 x 800 mm
  • Platte in Dekor Buche
  • Stärke 19 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Traversen in anthrazit
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelklemmen elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Cito
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
740 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Farbe Platte:
Buche
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Farbe Traversen:
anthrazit
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
49.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch U-Fuß-Gestell, U-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch buche, bürotisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtischprogramm, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch mit 4-Fuß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 260,09*
€ 372,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,36*
€ 381,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,11*
€ 420,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,40*
€ 435,46*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 448,05*
€ 521,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,21*
€ 620,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,51*
€ 615,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,44*
€ 587,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,88*
€ 571,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,05*
€ 533,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.