Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 650-850x1600x800mm,Platte Ahorn,4-Fuß verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185364
185364
Artikel-Nr.:
     827-185364
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DUH1608MP396
EAN/GTIN:
     5020073993516
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 850 x 1600 x 800 mm
  • Platte in Ahorn
  • Plattenstärke 19 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in verkehrsweiß
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelklemmen elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtisch mit 4-Fuß, Tisch, Tisch für EDV, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Cito
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
650-850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Farbe Platte:
Ahorn
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
verkehrsweiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53.9 kg
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 1600x800 mm ahorn, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtischprogramm, Schreibtisch mit 4-Fuß, Tisch, Tisch für EDV, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,19*
€ 708,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,21*
€ 707,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,92*
€ 667,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,96*
€ 596,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.