Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 740x1600x800mm,Platte Buche,Kufengestell verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185372
185372
Artikel-Nr.:
     827-185372
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DOF1608BC396
EAN/GTIN:
     5020073993585
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1600 x 800 mm
  • Platte in Dekor Buche
  • Stärke 19 mm
  • Kufengestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in verkehrsweiß
  • Traversen in anthrazit
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelklemmen elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch mit Kufengestell

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Cito
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
740 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Farbe Platte:
Buche
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
Kufengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
verkehrsweiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Farbe Traversen:
anthrazit
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch buche, bürotisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtischprogramm, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch mit Kufengestell
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 225,03*
€ 391,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,01*
€ 399,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,28*
€ 442,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,45*
€ 459,13*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 470,76*
€ 548,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,15*
€ 652,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,49*
€ 646,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,82*
€ 617,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.