Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,Polystyrol,f. Drehstapelbehälter,f. Behälter LxB 300x200mm,LxB 300x200mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
187138
187138
187138
Artikel-Nr.:
     827-187138
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     K400/2 D
EAN/GTIN:
     4053133003925
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
Auflagedeckel
  • Aus Polystyrol
  • für Drehstapelbehälter
  • für Behälter Länge x Breite 300 x 200 mm
  • Länge x Breite 300 x 200 mm
  • in grau

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Drehstapelbehälter, Stapeltransportkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
für Behältertyp:
Stapelbehälter
Material:
Polystyrol
recycelbar:
ja
Farbe Deckel:
grau
für Behälterlänge:
300 mm
für Behälterbreite:
200 mm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter grau, deckel stapelbehälter, Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Drehstapelbehälter, Stapeltransportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.