Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gift-Tresor,f. Sicherheitsschrank,HxBxT 436x447x370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200153
200153
200153
Artikel-Nr.:
     827-200153
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2517-B
EAN/GTIN:
     4260139971190
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gift-Tresor für Sicherheitsschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 436 x 447 x 370 mm

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Gift-Tresor
für Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
436 mm
Breite:
447 mm
Tiefe:
370 mm
für Schrankbreite:
595 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Gift Fach, Gift Tresor, Giftfach, Gifttresor, Sicherheitsschrank Gift-Tresor, drehtürenschrank, Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 220,63*
€ 262,02*
Lager 827
20 Tage
17
Frei Haus
ab € 220,38*
€ 262,04*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.