Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gullistop,f. Öle und Chemikalien,LxB 610x610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200272
200272
Artikel-Nr.:
     827-200272
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B81-7301-A
EAN/GTIN:
     4260139971343
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Gullistop
  • Verarbeitung extrem dicht und flexibel
  • Geeignet für Öle und Chemikalien
  • Länge x Breite 610 x 610 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gullistop, Umweltschutz, Kanalabdeckung, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Rückhaltung
Gefahrstoff-Rückhaltungstyp:
Gullistop
Medium:
Öle und Chemikalien
Verarbeitung:
extrem dicht und flexibel
Länge:
610 mm
Breite:
610 mm
Konfektionierung:
Matte
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, Gullistop, Umweltschutz, Sorbent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,13*
€ 571,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,63*
€ 552,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,04*
€ 522,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.