Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Regalcontainer,max. 24x200l Fass,stehend,HxBxT 3080x4100x1450mm,Flügeltür,1xBodenrost,Bodenwanne 550l,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200354
200354
200354
Artikel-Nr.:
     827-200354
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C22-5304-C
EAN/GTIN:
     4260281960714
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Gefahrstoff-Regalcontainer
  • Für maximal 24 x 200-Liter-Fass, auf Chemiepaletten 24 x 200-Liter-Fass und auf Europaletten 16 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend
  • Zur Lagerung im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Mit natürlicher Belüftung
  • Höhe x Breite x Tiefe 3080 x 4100 x 1450 mm
  • Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
  • Verschließbar mit Flügeltür
  • 1 Ebene(n) mit Bodenrost
  • Rahmen verschweißt
  • Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoff-Regalcontainer
Regalfeld:
Grundfeld
Lagerort:
im Freien
Befestigungsart:
Bodenverdübelung über Fußplatten
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Höhe:
3080 mm
Breite:
4100 mm
Tiefe:
1450 mm
Regal Ausstattung:
Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen
Kapazität:
24 x 200-Liter-Fass
Kapazität Fässer (max.):
24 x 200-Liter-Fass
Kapazität Fässer auf Chemiepalette:
24 x 200-Liter-Fass
Kapazität Fässer auf Europalette:
16 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Belüftung:
natürlich
Nutzung:
einseitig
Lagerebenen Anzahl:
2 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Bodenrost
Bodenwanne Anzahl:
1 Stück
Auffangvolumen Bodenwanne:
550 l
Türtyp:
Flügeltür
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
verzinkt // lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Oberfläche Ständer:
verzinkt // lackiert
Oberfläche Traversen:
verzinkt // lackiert
Farbe Ständer:
blau// RAL5015
Farbe Traversen:
blau// RAL5015
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Nutzungshinweis Gefahrstoffverordnung:
Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische
Gewicht:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Container, Regalcontainer, regalcontainer, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.267,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.740,64*
€ 13.971,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.658,60*
€ 13.873,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.376,06*
€ 13.537,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.267,40*
€ 13.408,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.