Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Regalcontainer,max. 48x200l Fass,stehend,HxBxT 3080x8100x1530mm,m. Schiebetür,1xBodenrost,Bodenwanne 550l,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200361
200361
200361
Artikel-Nr.:
     827-200361
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C22-5324-C
EAN/GTIN:
     4260281960721
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Gefahrstoff-Regalcontainer
  • Für maximal 48 x 200-Liter-Fass, auf Chemiepaletten 48 x 200-Liter-Fass und auf Europaletten 32 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend
  • Zur Lagerung im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Mit natürlicher Belüftung
  • Höhe x Breite x Tiefe 3080 x 8100 x 1530 mm
  • Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
  • mit Schiebetür
  • 1 Ebene(n) mit Bodenrost
  • Rahmen verschweißt
  • Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoff-Regalcontainer
Regalfeld:
Grundfeld
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Befestigungsart:
Bodenverdübelung über Fußplatten
Höhe:
3080 mm
Breite:
8100 mm
Tiefe:
1530 mm
Kapazität:
48 x 200-Liter-Fass
Kapazität Fässer (max.):
48 x 200-Liter-Fass
Kapazität Fässer auf Chemiepalette:
48 x 200-Liter-Fass
Kapazität Fässer auf Europalette:
32 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Belüftung:
natürlich
Nutzung:
einseitig
Lagerebenen Anzahl:
2 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Bodenrost
Bodenwanne Anzahl:
2 Stück
Auffangvolumen Bodenwanne:
550 l
Regal Ausstattung:
Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen
Türtyp:
Schiebetür
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
verzinkt // lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Oberfläche Ständer:
verzinkt // lackiert
Oberfläche Traversen:
verzinkt // lackiert
Farbe Ständer:
blau// RAL5015
Farbe Traversen:
blau// RAL5015
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Nutzungshinweis Gefahrstoffverordnung:
Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische
Gewicht:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Container, Regalcontainer, regalcontainer, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16.378,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.854,16*
€ 20.056,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.760,76*
€ 19.945,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.451,36*
€ 19.577,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.378,92*
€ 19.490,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.