Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,isoliert,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2385x2075x3075mm,Wanne 1200l,verzinkt,Doppelflügeltür auf Schmalseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200411-0002
200411-0002
Artikel-Nr.:
     827-200411-0002
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1002-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Gefahrstoff-Container
  • Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 3075 mm
  • isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
  • Bodenwanne mit 1200 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 200411-0001 Doppelflügeltür auf Längsseite
  • 200411-0002 Doppelflügeltür auf Schmalseite

Zubehör:

  • 149134 Abluftüberwachung, f. Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, 0,69 W
  • 522750 Heizung, f. Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), m. 2/230 kW/V
  • 522751 Heizung, f. Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), m. 3/230 kW/V
  • 522752 Heizung, f. Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), m. 2x2/230 kW/V
  • 522754 Heizung, f. Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), m. 2/230 kW/V
  • 522755 Heizung, f. Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), m. 3/230 kW/V
  • 522756 Heizung, f. Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), m. 5/400 kW/V

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Thermo-Sicherheits-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer, Thermo-Sicherheitscontainer, Thermosicherheitscontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Höhe:
2385 mm
Breite:
2075 mm
Tiefe:
3075 mm
Container Ausstattung:
isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
1200 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
aus Mineralwolldämmung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1750 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1150 kg
Doppelflügeltür:
Doppelflügeltür auf Schmalseite
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, gefahrstoffcontainer, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Thermo-Sicherheits-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer, Thermo-Sicherheitscontainer, Thermosicherheitscontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.532,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.958,48*
€ 9.470,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.865,19*
€ 9.359,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.636,84*
€ 9.087,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.544,79*
€ 8.978,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.532,29*
€ 8.963,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.282,15*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9002-A
ab € 2.451,02*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9009-A
ab € 5.248,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9003-A
ab € 2.896,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9020-A
ab € 1.967,62*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9021-A
ab € 2.278,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9018-A
ab € 2.574,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.