Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Anbaufeld,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2000x1310x635mm,4xWannenboden/1 Ebene mit Auffangwanne,beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200511
200511
200511
Artikel-Nr.:
     827-200511
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2104-D
EAN/GTIN:
     4260139970353
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau regal
Gefahrstoffregal - Anbaufeld
  • geeignet für wassergefährdende Stoffe zur Lagerung unter Dach
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 635 mm
  • Fachbreite 1300 mm
  • 4 Ebene(n) mit dichtgeschweißten Wannenboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
  • Auffangvolumen Wannenboden 35 l
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längstraversen und gesickte Tiefenriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614

Zubehör:

  • 200513 Wannenboden, f. Gefahrstoffregal, BxT 1300x600 mm, verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Höhe:
2000 mm
Breite:
1310 mm
Tiefe:
635 mm
Fachbreite:
1300 mm
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Auffangwanne
Nutzung:
beidseitig
Auffangvolumen Wannenboden:
35 l
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Längstraversen // Tiefenriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lagerebenen Anzahl:
5 Stück
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 668,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,52*
€ 924,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,56*
€ 918,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,87*
€ 899,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,33*
€ 864,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,82*
€ 795,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2109-D
ab € 114,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.