Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Anbaufeld,f. wasserg./aggressive Stoffe,HxBxT 2000x1010x635mm,4xGitterrost/1xWannenboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200527
200527
Artikel-Nr.:
     827-200527
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2131-D
EAN/GTIN:
     4260139970506
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau regal
Gefahrstoffregal - Anbaufeld
  • geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm
  • Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 4 Ebene(n) mit Gitterrost, unten 1 Ebene mit Wannenboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 30 l
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614

Zubehör:

  • 200549 Gitterrostboden, f. Gefahrstoffregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 200 kg, verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
geeignet für (Produkt/Material):
Kleingebinde
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1200 kg
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
1 Ebene mit Wannenboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Auffangvolumen Wannenboden:
30 l
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Material Ständer:
Stahl
Material Gitterrost:
Stahl
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lagerebenen Anzahl:
5 Stück
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,73*
€ 725,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,82*
€ 723,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,60*
€ 711,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,50*
€ 683,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,85*
€ 618,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 54,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.