Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standwanne,f. Stapelregal,Auffangvol. 220l,HxBxT 260x2750x890mm,m. Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200560
200560
Artikel-Nr.:
     827-200560
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1404-A
EAN/GTIN:
     4260281960301
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Standwanne für Stapelregal
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 260 x 2750 x 890 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Standwanne für Stapelregal
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
260 mm
Breite:
2750 mm
Tiefe:
890 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Kombi-Standwanne
Gewicht:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: lacont auffangwanne stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,49*
€ 926,30*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 814,17*
€ 930,68*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,38*
€ 1.052,06*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,47*
€ 1.105,12*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,68*
€ 1.107,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,22*
€ 1.103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,42*
€ 1.069,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,16*
€ 1.033,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,17*
€ 968,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.