Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Regalcontainer,max. 40x200l Fass,stehend,HxBxT 2230x6200x1390mm,2 Felder,2xBodenrost/1xWanne,Wanne 450l,Wanne RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200667
200667
200667
Artikel-Nr.:
     827-200667
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C22-5505-B
EAN/GTIN:
     4260281960639
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Gefahrstoff-Regalcontainer
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Für maximal 40 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend
  • Höhe x Breite x Tiefe 2230 x 6200 x 1390 mm
  • 2 Regalfelder
  • 2 Ebene(n) mit Bodenrost, unten 1 Auffangwanne je Feld
  • Fach Breite x Tiefe 3100 x 1300 mm
  • Rahmen verschweißt
  • Bodenwanne mit 450 l Auffangvolumen
  • mit Kranösen für Leertransport
  • Wanne aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Safe-Center, Sicherheitscontainer, Regal mit Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fassregale mit Stahl-Wanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoff-Regalcontainer
Regalfeld:
Grundfeld
Regalfeld Anzahl:
2 Stück
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Befestigungsart:
Bodenverdübelung über Fußplatten
Lagerebenen Anzahl:
2 Stück
Kapazität:
40 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Höhe:
2230 mm
Breite:
6200 mm
Tiefe:
1390 mm
Fachbreite:
3100 mm
Fachtiefe:
1300 mm
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Bodenrost
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
1 Auffangwanne je Feld
Auffangvolumen Bodenwanne:
450 l
Regal Ausstattung:
Kranösen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt // lackiert
Oberfläche Traversen:
verzinkt // lackiert
Farbe Ständer:
blau// RAL5015
Farbe Traversen:
blau// RAL5015
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Türtyp:
ohne Tür
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Nutzungshinweis Gefahrstoffverordnung:
Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1522 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Container, Regalcontainer, lacont gefahrstoffcontainer, regal container, Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Safe-Center, Sicherheitscontainer, Regal mit Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fassregale mit Stahl-Wanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.943,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.357,34*
€ 8.755,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.294,33*
€ 8.680,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.061,85*
€ 8.403,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.965,44*
€ 8.288,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.943,94*
€ 8.263,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.