Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Regalcontainer,max. 60x200l Fass,stehend,HxBxT 3630x6240x1390mm,2 Felder,3xBodenrost/1xWanne,Wanne 650l,Wanne RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200669
200669
Artikel-Nr.:
     827-200669
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C22-5506-B
EAN/GTIN:
     4260281960653
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Gefahrstoff-Regalcontainer
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Für maximal 60 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend
  • Höhe x Breite x Tiefe 3630 x 6240 x 1390 mm
  • 2 Regalfelder
  • 3 Ebene(n) mit Bodenrost, unten 1 Auffangwanne je Feld
  • Fach Breite x Tiefe 3100 x 1300 mm
  • Rahmen verschweißt
  • Bodenwanne mit 650 l Auffangvolumen
  • mit Kranösen für Leertransport
  • Wanne aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Safe-Center, Sicherheitscontainer, Regal mit Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fassregale mit Stahl-Wanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoff-Regalcontainer
Regalfeld:
Grundfeld
Regalfeld Anzahl:
2 Stück
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Befestigungsart:
Bodenverdübelung über Fußplatten
Lagerebenen Anzahl:
3 Stück
Kapazität:
60 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Höhe:
3630 mm
Breite:
6240 mm
Tiefe:
1390 mm
Fachbreite:
3100 mm
Fachtiefe:
1300 mm
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Bodenrost
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
1 Auffangwanne je Feld
Auffangvolumen Bodenwanne:
650 l
Regal Ausstattung:
Kranösen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt // lackiert
Oberfläche Traversen:
verzinkt // lackiert
Farbe Ständer:
blau// RAL5015
Farbe Traversen:
blau// RAL5015
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Türtyp:
ohne Tür
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Nutzungshinweis Gefahrstoffverordnung:
Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
2336 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Container, Regalcontainer, lacont gefahrstoffcontainer, regal container, Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Safe-Center, Sicherheitscontainer, Regal mit Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fassregale mit Stahl-Wanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.682,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.127,91*
€ 14.432,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.049,52*
€ 14.338,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.780,70*
€ 14.019,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.682,66*
€ 13.902,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.